Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MRS25 Dünnschicht Widerstand 18kΩ ±1% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay MRS25 Dünnschicht Widerstand 18kΩ ±1% / 0.6W
Vishay MRS25 Dünnschicht Widerstand 18kΩ ±1% / 0.6W
Artikel-Nr.:
     108EL-1695098
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C1802FCT00
EAN/GTIN:
     5059040716261
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstand = 18kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MRS25
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

Serie MRS25, 0,6 W (1 kΩ bis 95,3 kΩ). Ein homogener Metalllegierungsfilm wird auf einem hochwertigen Keramikkörper abgelagert. Nachdem eine spiralförmige Nut in die ohmsche Schicht geschnitten wurde, werden verzinnte Verbindungsdrähte aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind mit Lack beschichtet, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Vier oder fünf Farbcode-Ringe bezeichnen den Widerstandswert und die Toleranz gemäß IEC 60062. Geeignete Ersatzteile für MRS16 und MRS25 sind MBA/SMA 0204 und MBB/SMA 0207 Professional. Funktionen. - Technologie: Metallfolie - Professionelle Widerstände in kleinen Umrissen - Rauscharm. Anwendungen. - Allzweck-Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
18kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MRS25
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1695098, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MRS25000C1802FCT00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,55*
€ 229,1345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,10*
€ 228,599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,95*
€ 209,3805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,15*
€ 194,1485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,00*
€ 182,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.