Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1694430
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603549RFKEA
EAN/GTIN:
     5059040763302
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 549Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0603-SMD-Widerstände der Serie CRCW – 1 % (Papier T/R) (null Ω bis 9,53 kΩ). Die Serie CRCW von Vishay besteht aus SMD-Dickschichtwiderständen. Diese SMD-Widerstände bestehen aus hochwertiger Keramik mit einem Dickschicht-Widerstandselement. Dank reiner verzinnter Lötkontakte können Sie einen bleihaltigen oder bleifreien Lötprozess anwenden. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäusegröße 0603. Erhältlich mit Widerstandswerten von 0 Ω bis 10 MΩ. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei +70 °C). Großer Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C. ±1 % Toleranz. Stabilität: 1:1 R/R = 1 % für 1000 h bei 70 °C 2 mm Rastermaß Verpackungsoption für Größe 0603 Φ Lötkontakte aus reinem Zinn auf Ni-Barriereschicht Bietet Kompatibilität mit bleifreiem (Pb) und bleifreiem Kabel Mit Lötverfahren √Metallglasur auf hochwertiger Keramik √AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese SMD-Widerstände sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Kameras und Computer geeignet. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind diese SMD-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
549Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, 1694430, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW0603549RFKEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15000
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00653*
€ 0,01306*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 50,65*
€ 68,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,90*
€ 64,141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,20*
€ 60,928
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.