Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Alarmdetektor IR Detektor, Ø 21mm x 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Alarmdetektor IR Detektor, Ø 21mm x 6,4 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1693888
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PPGI0601
EAN/GTIN:
     5059043395883
Suchbegriffe:
1693888
Sicherheit & Eisenwaren
Sicherheits-Alarme und Sensoren
PIR Bewegungsmelder
Detektortyp = IR Detektor
Durchmesser = 21mm
Höhe = 6,4 mm

Fresnel-Linsen für PIR-Sensoren. Anordnung von Fresnel-Linsen für den Einsatz mit PIR-Detektoren und Sensoren von Murata.
Weitere Informationen:
Detektortyp:
IR Detektor
Durchmesser:
21mm
Höhe:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.