Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693662
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE471M16V8X10.5TR13F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1693662
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,20304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,681*
€ 93,63039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,811*
€ 92,59509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,312*
€ 82,48128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,912*
€ 72,48528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.