Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693659
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE220M16V5X5.5TR13F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1693659, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACE220M16V5X55TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,22*
€ 94,2718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.