Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NSPE-T, SMD Hybrid Alu Kondensator, Elko 22μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 10.8mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693627
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NSPE-T220M63V8X10.8NBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 22uf
radial kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.8mm
Höhe = 10.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 3000h
Brummstrom = 1.09A

Serie NSPE-T. Zylindrisches V-Chip SMD-Design Verlängerte Lastlebensdauer bei hoher Temperatur Niedriger ESR und hohe Brummstromauslegung Geeignet für Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.8mm
Höhe:
10.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
3000h
Brummstrom:
1.09A
Weitere Suchbegriffe: 1693627, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NSPET220M63V8X108NBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,412*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,09804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,722*
€ 476,85918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,732*
€ 461,40108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,351*
€ 428,81769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,732*
€ 414,99108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 329,412*
€ 392,00028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.