Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NRSZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693613
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRSZ101M63V10X12.5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1693613
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 420mA

Serie NRSZ
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
420mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,73*
€ 84,1687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.