Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 10.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693501
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACV4R7M400V10X10.8TR13F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1693501
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.8mm
Höhe = 10.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = NACV

Serie NACV
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.8mm
Höhe:
10.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
NACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,3336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,772*
€ 153,23868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,91*
€ 149,8329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,152*
€ 137,03088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,85*
€ 131,9115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,08*
€ 119,0952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.