Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 489D Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc THT, 2.5mm, ±20%, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693404
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     489D106X0035F1VE3
EAN/GTIN:
     5059040725416
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 11mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 11mm
Serie = 489D
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 489D. Radiale Tantal-Festkondensatoren Ummantelung aus hartem orangefarbigem Epoxidharz Niedrige Impedanz und ESR bei Hochfrequenzen
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
11mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 11mm
Serie:
489D
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: tantal elko 35v 10µf, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, 1693404, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 489D106X0035F1VE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,38*
1 Tag
927
1
€ 14,99*
ab € 0,863*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814597
ab € 259,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.