Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 27.81mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693135
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P504KB30T601
EAN/GTIN:
     5059040772519
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 43P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 27.81mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gehäusefarbe ist jetzt blau. 19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P Frontplattenmontage. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
43P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
27.81mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693135, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P504KB30T601, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,2538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,77*
€ 752,9963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,16*
€ 699,9104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,32*
€ 665,5908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,32*
€ 650,1208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 525,38*
€ 625,2022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.