Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 63P 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693113
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P103KB40
EAN/GTIN:
     5059040773509
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 63P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ч/млн/°C
Länge = 9.52mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

63P Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
63P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ч/млн/°C
Länge:
9.52mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693113, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M63P103KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,0143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 704,28*
€ 838,0932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,42*
€ 793,0398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 641,11*
€ 762,9209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,95*
€ 746,0705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 602,86*
€ 717,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.