Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64Y 23-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693107
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Y504KB40
EAN/GTIN:
     5059040774049
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21 (elektrisch), 23 (mechanisch)
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 64Y
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64Y, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21 (elektrisch), 23 (mechanisch)
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
64Y
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693107, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64Y504KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,19645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,72*
€ 637,5068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,80*
€ 569,772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,30*
€ 550,137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,89*
€ 541,3191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,29*
€ 522,7551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.