Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64X 22-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693095
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X503KB40
EAN/GTIN:
     5059040773844
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 64X
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
64X
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693095, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64X503KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,21275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,93*
€ 634,1867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,14*
€ 566,6066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,73*
€ 547,0787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,99*
€ 539,0581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,55*
€ 526,6345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.