Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64X 22-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 2kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693090
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X202KB40
EAN/GTIN:
     5059040775725
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 64X
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
64X
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693090, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64X202KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,21285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 542,34*
€ 645,3846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,59*
€ 592,1321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,21*
€ 564,3099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,68*
€ 551,7792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,57*
€ 526,6583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.