Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64W 22-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Vishay 64W 22-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1693081
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W503KB40
EAN/GTIN:
     5059040860452
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 64W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
64W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693081, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64W503KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,86*
2 Tage
186
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,00*
2 Tage
375
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 556,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.