Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 20.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 20.57mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1693033
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P500KB40
EAN/GTIN:
     5059040783829
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 50Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 43P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = -100 → +200ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 855-305 855-305
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
43P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
-100 → +200ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693033, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P500KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,72*
€ 423,3068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,16*
€ 404,7904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,16*
€ 372,6604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,31*
€ 365,6989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,90*
€ 343,791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.