Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 20.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P501KB40
EAN/GTIN:
     5059040771192
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 43P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 855-305 855-305
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
43P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693020, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P501KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,47735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,54*
€ 712,2626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,22*
€ 661,9018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,67*
€ 632,6873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,13*
€ 618,9547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,47*
€ 589,6093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.