Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15A_00 Drosselspule, 33 nH 260mA mit Nichtmagnetische Keramik-Kern, 0402 Gehäuse 1mm / ±2%, 3.2GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692777
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN33NG00D
EAN/GTIN:
     5059043348346
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 33 nH
Gleichstrom max. = 260mA
Gehäuse-Form = 0402
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±2%
Gleichstromwiderstand max. = 630mΩ
Serie = LQW15A_00
Kernmaterial = Nichtmagnetische Keramik
Resonanzfrequenz max. = 3.2GHz
Qualitätsfaktor min. = 25

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15AN_00D (0,051 μH–0,12 μH). Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 nH
Gleichstrom max.:
260mA
Gehäuse-Form:
0402
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±2%
Gleichstromwiderstand max.:
630mΩ
Serie:
LQW15A_00
Kernmaterial:
Nichtmagnetische Keramik
Resonanzfrequenz max.:
3.2GHz
Qualitätsfaktor min.:
25
Weitere Suchbegriffe: 1692777, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN33NG00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,60*
€ 681,394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 554,50*
€ 659,855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,20*
€ 636,888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,40*
€ 625,226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,50*
€ 605,115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.