Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 110Ω ±1% / 0.4W, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1691743
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1691743
EAN/GTIN:
     5056279079778
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 110Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
110Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1691743, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0204FTDG1100, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.