Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 22kΩ ±1% / 0.2W, Melf 0102 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1691684
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1691684
EAN/GTIN:
     5056279079242
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 22kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0102
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
22kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0102
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1691684, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0102FTDP2202, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,90*
€ 65,331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.