Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV eff, SOIC 2,9 mA dc 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV eff, SOIC 2,9 mA dc 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1690161
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8610BB-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041376341
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 2,9 mA dc
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.55mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren Serie Si861x, 1-Kanal. Die Si861x-Serie von Ein-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
2,9 mA dc
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1690161, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, SI8610BBBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 116,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.