Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc PLL-Taktpuffer 9 /Chip 60 mA 210MHz SMD QFN, 48-Pin 6 x 6 x 0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc PLL-Taktpuffer 9 /Chip 60 mA 210MHz SMD QFN, 48-Pin 6 x 6 x 0.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1689987
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI53159-A01AGM
EAN/GTIN:
     5059041090735
Suchbegriffe:
1689987
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Versorgungsstrom max. = 60 mA
Eingangsfrequenz max. = 210MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 6 x 6 x 0.75mm
Länge = 5mm
Breite = 6mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 3,465 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3,135 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Versorgungsstrom max.:
60 mA
Eingangsfrequenz max.:
210MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
6 x 6 x 0.75mm
Länge:
5mm
Breite:
6mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
3,465 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3,135 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.