Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVDS Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL LVDS, 2-Input QFN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVDS Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL LVDS, 2-Input QFN, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689974
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI53340-B-GM
EAN/GTIN:
     5059041347082
Suchbegriffe:
1689974
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVDS
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = LVDS
Betriebsart = Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
LVDS
Betriebsart:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 980 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.