Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 3,75 kV eff 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 3,75 kV eff 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689934
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8710BC-B-IP
EAN/GTIN:
     5059041377317
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Anstiegszeit = 15ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 9.9mm
Tiefe = 3.43mm
Breite = 6.6mm

Digital-Isolatoren Serie Si87xx
Weitere Informationen:
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Anstiegszeit:
15ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
9.9mm
Tiefe:
3.43mm
Breite:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1689934, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, SI8710BCBIP, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.