Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 5 kV eff, SOIC 3,8 mA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689864
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8621ED-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041148023
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 3,8 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.3mm
Tiefe = 2.65mm
Breite = 7.5mm

Digital-Isolatoren Serie Si862x, 2-Kanal. Die Si862x-Serie von Zwei-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
3,8 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.3mm
Tiefe:
2.65mm
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1689864, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, SI8621EDBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
46
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,15*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 460 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 98,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.