Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 40.2kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 40.2kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1689095
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB4022V
EAN/GTIN:
     5059039535927
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,125w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 40.2kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. 0,125 W Serie ERA 0,1 % 25 ppm - 1,02 Ω → 46,4 Ω. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
40.2kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 1689095, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB4022V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,75*
€ 228,1825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,25*
€ 226,3975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,20*
€ 213,248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,75*
€ 203,1925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,90*
€ 181,951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.