Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 14.3kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 14.3kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1689091
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1432V
EAN/GTIN:
     5059039547760
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 14.3kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. 0,125 W Serie ERA 0,1 % 25 ppm - 1,02 Ω → 46,4 Ω. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
14.3kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand 0,125w, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, 1689091, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB1432V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0383*
5000
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0383*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,05*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0338*
€ 0,3408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,0414
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1432BTL
ab € 0,0256*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1432BTL
ab € 0,051*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A14K3BTDF
ab € 0,403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.