Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 1.8kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 1.8kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688982
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB182V
EAN/GTIN:
     5059039541881
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,125w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.8kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Panasonic Serie ERA Größe 0805 0,125 W 0,1 %, 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände, 1 KΩ → 1 MΩ. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 1688982, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB182V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,85*
€ 228,3015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,40*
€ 227,766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,30*
€ 208,607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,75*
€ 196,0525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,70*
€ 181,713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.