Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 16.2kΩ ±1% / 0.063W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040216K2FKED
EAN/GTIN:
     5059040768086
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 16.2kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0402-SMD-Widerstände der Serie CRCW – 1 % (Papier T/R) (10 kΩ bis 10 MΩ). Die Serie CRCW von Vishay besteht aus SMD-Dickschichtwiderständen. Diese SMD-Widerstände bestehen aus hochwertiger Keramik mit einem Dickschicht-Widerstandselement. Dank reiner verzinnter Lötkontakte können Sie einen bleihaltigen oder bleifreien Lötprozess anwenden. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäusegröße 0402. Erhältlich mit Widerstandswerten von 0 Ω bis 10 MΩ. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei +70 °C). Großer Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C. ±1 % Toleranz. Anwendungen:. Diese SMD-Widerstände sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Kameras und Computer geeignet. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind diese SMD-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
16.2kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, 1688313, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW040216K2FKED, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12860
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0064*
€ 0,02691*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X1622FTL
ab € 0,00143*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF1622X
ab € 0,00396*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0716K2L
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.