Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMB, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 8.2kΩ ±1% / 0.4W ±50ppm/K, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMB, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 8.2kΩ ±1% / 0.4W ±50ppm/K, Melf 0207 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688273
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C8201FB200
EAN/GTIN:
     5059040769564
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 8.2kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMB
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMB 0207 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
8.2kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMB
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, widerstand 0,4w, 1688273, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMB02070C8201FB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0595*
1 Tag
223
5
€ 14,99*
ab € 0,0718*
€ 0,3222*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU8201
ab € 0,016*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT8K2
ab € 0,626*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT8K2
ab € 0,059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.