Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 150kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 150kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1503FB300
EAN/GTIN:
     5059040770959
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 150kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
150kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand vishay, melf widerstand, 1688177, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C1503FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1690325
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.