Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1.2Ω ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1.2Ω ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688174
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1208FB300
EAN/GTIN:
     5059040777187
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 1.2Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, 1688174, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C1208FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0323*
€ 0,0443*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 1800000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.