Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1MΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1MΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688164
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1004FB300
EAN/GTIN:
     5059040769489
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand = 1MΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1688164, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C1004FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,33*
€ 139,6227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,74*
€ 91,3206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1690334
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.