Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMU, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 0.2W ±50ppm/K, Melf 0102 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMU, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 0.2W ±50ppm/K, Melf 0102 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688144
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C4709FB300
EAN/GTIN:
     5059040784154
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 47Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0102
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMU 0102 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0102
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 1688144, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMU01020C4709FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125424
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0456*
€ 0,193*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000622
ab € 0,0466*
Ähnlich
Multicomp
MP000622
ab € 0,0326*
Ähnlich
Multicomp
MP000661
ab € 0,034*
Ähnlich
Multicomp
MP000661
ab € 0,0239*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0102FTDL47R
ab € 0,0737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.