| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1688080 Herst.-Nr.: TDA7391LV EAN/GTIN: 5059042347111 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Brückenverstärker Leistung max. = 26W Verstärkerklasse = Klasse A-B Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 → 18 V Stromversorgungs-Typ = Single Gehäusegröße = MULTIWATT V Pinanzahl = 11 Eingangssignal-Typ = Differential Ausgangssignal-Typ = Differential Gleichtaktunterdrückung min. = 65dB Betriebstemperatur max. = +150 °C
Audio-Leistungsverstärker der Kfz-Klasse AB. Audio-Leistungsverstärker der Kfz-Klasse AB von ST sorgen für eine saubere, leistungsfähige Audioausgabe. Sie sind erhältlich in einem Einkanal-Gerät und einem leistungsstärkeren 4-Kanal-Einchip-Design. Robuste Designs mit integriertem Schutz gegen Kurzschlüsse, ESD, Lastabfall und Übertemperatur Antrieb sehr niederohmiger Lautsprecher möglich Die Produkte erfüllen die neuen Stopp-Start-Motor- und Hybridmotorstandards Optionale I²C-Schnittstelle und Diagnose Optionaler digitaler Eingang Optionaler erweiterter Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Brückenverstärker | Leistung max.: | 26W | Verstärkerklasse: | Klasse A-B | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 6 → 18 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Gehäusegröße: | MULTIWATT V | Pinanzahl: | 11 | Eingangssignal-Typ: | Differential | Ausgangssignal-Typ: | Differential | Gleichtaktunterdrückung min.: | 65dB | Betriebstemperatur max.: | +150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1688080, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7391LV, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |