Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STEF12PUR, DFN 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687857
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEF12PUR
EAN/GTIN:
     5059042334845
Suchbegriffe:
1687857
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.88mm
Arbeitsspannnung max. = 25 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Elektroniksicherungen (E-Sicherungen), STMicroelectronics. E-Sicherungen sind elektronische Sicherungen, die größere herkömmliche Sicherungen oder Diodenschutzvorrichtungen ersetzen können. Sie bieten eine vollständige und flexible Verwaltung der Fehler und brauchen nach dem Einsatz nicht ersetzt zu werden. Dies verringert erheblich die Wartungskosten, wodurch sich die hohe Zuverlässigkeit zeigt.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.88mm
Arbeitsspannnung max.:
25 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.374,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,79161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.570,97*
€ 3.059,4543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.541,57*
€ 3.024,4683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.450,37*
€ 2.915,9403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.402,91*
€ 2.859,4629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.374,83*
€ 2.826,0477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.