Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio Single Ended MULTIWATT V 14W 11-Pin +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio Single Ended MULTIWATT V 14W 11-Pin +70 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1687756
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7269A
EAN/GTIN:
     5059042332605
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = Single Ended
Leistung max. = 14W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Pinanzahl = 11
Eingangssignal-Typ = Single
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Audio-Leistungsverstärker, Klasse AB, STMicroelectronics. Mono-, Stereo- und Mehrfachkanal-Lösungen Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Leistung max.:
14W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Pinanzahl:
11
Eingangssignal-Typ:
Single
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, 1687756, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7269A, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
5
€ 7,00*
ab € 1,30*
€ 3,01*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 5,72*
1
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 8,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.