Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter, Invertierender Puffer, Open Collector Hex 20 ns @ 5 V, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Inverter, Invertierender Puffer, Open Collector Hex 20 ns @ 5 V, PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-1687399
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS06N
EAN/GTIN:
     5059042380583
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = Invertierender Puffer
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 19.3mm

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Invertierender Puffer
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter, Wechselrichter, 74ls logic, 1687399, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LS06N, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.