Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1687270
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     KF25BD-TR
EAN/GTIN:
     5059042335453
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 12 mV
Load-Regulation = 50 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 100µA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 5mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
12 mV
Load-Regulation:
50 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
100µA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1687270, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, KF25BDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,35555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 953,375*
€ 1.134,51625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 935,75*
€ 1.113,5425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 914,825*
€ 1.088,64175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 900,30*
€ 1.071,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 888,875*
€ 1.057,76125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.