Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOIC, 37 V max., Einstellbar, 8-Pin, ±2.0 %, Shunt, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOIC, 37 V max., Einstellbar, 8-Pin, ±2.0 %, Shunt, 100mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1686826
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431CDT
EAN/GTIN:
     5059042330229
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = SOIC
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±2.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2,5 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm

Spannungsreferenz, einstellbar, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
SOIC
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±2.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2,5 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1686826, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, STMicroelectronics, TL431CDT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,176*
5
€ 5,90*
ab € 0,0844*
€ 0,2289*
1 Tag
2707
5
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,507*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.