Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686803
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CV
EAN/GTIN:
     5059042348149
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 240 mV
Load-Regulation = 240 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung max. = -35 Vmm
Breite = 4.6mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
240 mV
Load-Regulation:
240 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung max.:
-35 Vmm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686803, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7912CV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,35*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,37*
1 Tag
950
20
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,142*
€ 0,47*
1 Tag
546
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.