Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686571
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CD2T-TR
EAN/GTIN:
     5059042326727
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = –12 V
Line-Regulation = 240 mV
Load-Regulation = 240 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 9.35 x 4.6mm
Höhe = 4.6mm
Länge = 10.4mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
–12 V
Line-Regulation:
240 mV
Load-Regulation:
240 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 9.35 x 4.6mm
Höhe:
4.6mm
Länge:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1686571, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7912CD2TTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,407*
€ 0,509*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.