Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686559
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7805CDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042320923
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 100 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 8mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Höhe = 2.4mm
Breite = 6.2mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
100 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
8mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Höhe:
2.4mm
Breite:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1686559, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7805CDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.