Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686556
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M24ABDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042342772
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 100 mV
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = DPAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Eingangsspannung max. = 40 V
Breite = 6.2mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78M, STMicroelectronics. Die linearen Positiv-Spannungsregler der Serie L78M von STMicroelectronics verfügen über feste Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V mit einem Stromausgang von 500 mA. Die ICs mit drei Anschlussklemmen sind in zahlreichen Gehäusen verfügbar, von TO220, DPAK und IPAK. Diese Einheiten sind für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet, dazu gehören lokale "On-Card"-Regelungen und Stromverteilungssysteme. Durch die interne Strombegrenzung, die thermische Abschaltung und den Schutz des sicheren Betriebsbereichs sind sie robust. Externe Komponenten sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Spannungs- und Stromausgänge ändern.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
100 mV
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
DPAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Eingangsspannung max.:
40 V
Breite:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1686556, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78M24ABDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,17298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,875*
€ 579,38125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,675*
€ 572,00325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,10*
€ 542,759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,05*
€ 533,1795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,45*
€ 514,6155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.