Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686531
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF120ABDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042349467
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 12 V
Line-Regulation = 60 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.7mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
12 V
Line-Regulation:
60 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.7mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686531, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF120ABDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.