Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686529
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF25ABDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042329742
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 12 mV
Load-Regulation = 12 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = DPAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
12 mV
Load-Regulation:
12 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
DPAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686529, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF25ABDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,32588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 896,325*
€ 1.066,62675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 895,35*
€ 1.065,4665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 870,30*
€ 1.035,657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 846,75*
€ 1.007,6325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 814,70*
€ 969,493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.