Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686522
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF33ABDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042337679
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 16 mV
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Eingangsspannung max. = 16 V
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
16 mV
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Eingangsspannung max.:
16 V
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686522, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF33ABDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22500
2500
Frei Haus
ab € 0,582*
€ 0,673*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.