Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 550mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 550mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686501
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD3985M25R
EAN/GTIN:
     5059042350098
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,5 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 0,005 %/mA
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.17mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 3mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, 150 mA bis 200 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,5 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
0,005 %/mA
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.17mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1686501, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD3985M25R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
3
€ 5,90*
ab € 0,215*
€ 0,501*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.