Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 550mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 550mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686500
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD3985M33R
EAN/GTIN:
     5059042350081
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 550mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,1 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.17mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1.75mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, 150 mA bis 200 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
550mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,1 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.17mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1686500, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD3985M33R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.