Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6823SWY6F, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung STM6823SWY6F, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686348
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6823SWY6F
EAN/GTIN:
     5059042336047
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1686348, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6823SWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.